REV - Steckdosenleiste ICE 3-fach mit Schalter 2xUSB weiß-gra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0014348100
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 4.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341711496
Sonepar Artikelnummer
120960505
Hersteller Artikelnummer
0014348100
Hersteller Typ
0014348100
Hersteller Artikel Nr.:
0014348100
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.900 kg
Formschönes Designgehäuse Edle Optik durch Zweifarbigkeit Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit Kabelsafe zum beidseitigem Ausführen des Kabels Mit integriertem Kabelknickschutz Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) IP 20, für trockene Innenräume Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,5 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 76,2 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,08 W USB: 2-fach; 5,0 VDC; max. 2,4 A (1 x 2,4 A oder 2 x 1,2 A); max. 12,0 W 230 V~; 16 A; 50 Hz; max. 3680 W


