REV - Steckdosenleiste ICE 3-fach mit Schalter schwarz-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0014340500
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 8.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341711458
Sonepar Artikelnummer
120960508
Hersteller Artikelnummer
0014340500
Hersteller Typ
0014340500
Hersteller Artikel Nr.:
0014340500
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
8.024 kg
Formschönes Designgehäuse Edle Optik durch Zweifarbigkeit Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit Kabelsafe zum beidseitigem Ausführen des Kabels Mit integriertem Kabelknickschutz Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 230 V~; 16 A; max. 3500 W


