REV - Steckdosenleiste ICE 3-fach schwarz-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0014330500
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 7.701 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341711434
Sonepar Artikelnummer
120960507
Hersteller Artikelnummer
0014330500
Hersteller Typ
0014330500
Hersteller Artikel Nr.:
0014330500
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
7.701 kg
Formschönes Designgehäuse Edle Optik durch Zweifarbigkeit Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche Mit erhöhtem Berührungsschutz Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit Kabelsafe zum beidseitigem Ausführen des Kabels Mit integriertem Kabelknickschutz Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 230 V~; 16 A; max. 3500 W


