Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Steckdosenleiste ICE 6-fach mit Schalter 5m weiß-grau

kopierenkopieren
REV - Steckdosenleiste ICE 6-fach mit Schalter 5m weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014640110

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 8.913 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341717542

Sonepar Artikelnummer

120960503

Hersteller Artikelnummer

0014640110

Hersteller Typ

0014640110

Hersteller Artikel Nr.:

0014640110

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

8.913 kg

Formschönes Designgehäuse Edle Optik durch Zweifarbigkeit Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit Kabelsafe zum beidseitigem Ausführen des Kabels Mit integriertem Kabelknickschutz Zuleitung: 500 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 230 V~; 16 A; max. 3500 W