Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Steckdosenleiste Powersplit 3-f ohne Schalter 2m weiß

kopierenkopieren
REV - Steckdosenleiste Powersplit 3-f ohne Schalter 2m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012312114

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.486 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341717283

Sonepar Artikelnummer

120960475

Hersteller Artikelnummer

0012312114

Hersteller Typ

0012312114

Hersteller Artikel Nr.:

0012312114

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.486 kg

Mit Überlastungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Zuleitung: 200 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) Für den Innenbereich Technische Daten: 230 V~; max. 35000 W Mittlere mechanische Beanspruchung