Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Steckdosenleiste Powersplit 3-fach m.Schalter 2m weiß

kopierenkopieren
REV - Steckdosenleiste Powersplit 3-fach m.Schalter 2m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012392114

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Länge der Zuleitung - 2 m

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341700865

Sonepar Artikelnummer

120960476

Hersteller Artikelnummer

0012392114

Hersteller Typ

0012392114

Hersteller Artikel Nr.:

0012392114

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Länge der Zuleitung:

2 m

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.811 kg

Mit Überlastungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Zuleitung: 200 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Für den Innenbereich Technische Daten: 230 V~; max. 3500 W Mittlere mechanische Beanspruchung