Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Steckdosenleiste Powersplit 6-f mit Schalter 5m weiß

kopierenkopieren
REV - Steckdosenleiste Powersplit 6-f mit Schalter 5m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012695114

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.548 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341717320

Sonepar Artikelnummer

120960479

Hersteller Artikelnummer

0012695114

Hersteller Typ

0012695114

Hersteller Artikel Nr.:

0012695114

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.548 kg

Mit Überlastungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Zuleitung: 500 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Für den Innenbereich Technische Daten: 230 V~; max. 3500 W Mittlere mechanische Beanspruchung