Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Steckdosenleiste Powersplit 6-fach 2m m.Sch.weiß

kopierenkopieren
REV - Steckdosenleiste Powersplit 6-fach 2m m.Sch.weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012692114

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.406 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341700896

Sonepar Artikelnummer

120960478

Hersteller Artikelnummer

0012692114

Hersteller Typ

0012692114

Hersteller Artikel Nr.:

0012692114

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.406 kg

Mit Überlastungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Zuleitung: 200 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Für den Innenbereich Technische Daten: 230 V~; max. 3500 W Mittlere mechanische Beanspruchung