Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Steckdosenleiste Smart 3-fach ohne Schalter 2m weiß

kopierenkopieren
REV - Steckdosenleiste Smart 3-fach ohne Schalter 2m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012316114

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.458 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341717351

Sonepar Artikelnummer

120960495

Hersteller Artikelnummer

0012316114

Hersteller Typ

0012316114

Hersteller Artikel Nr.:

0012316114

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.458 kg

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker Passt hinter Ihre Möbel Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen Zuleitung: 200 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) Für den Innenbereich Technische Daten: 230 V~; max. 3680 W