Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Steckdosenleiste Smart 6-fach m.Schalter 2m weiß

kopierenkopieren
REV - Steckdosenleiste Smart 6-fach m.Schalter 2m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012626114

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.297 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341704733

Sonepar Artikelnummer

120960494

Hersteller Artikelnummer

0012626114

Hersteller Typ

0012626114

Hersteller Artikel Nr.:

0012626114

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.297 kg

Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Passt hinter Ihre Möbel Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen Zuleitung: 200 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) Für den Innenbereich Technische Daten: 230 V~; max. 3680 W