REV - Stecker br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512011777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297120117
Sonepar Artikelnummer
120185166
Hersteller Artikelnummer
0512011777
Hersteller Typ
0512011777
Hersteller Artikel Nr.:
0512011777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg
Wiederanschließbar Mit zentraler Leitungseinführung 16 A, 250 V~


