REV - Stecker mit Schalter ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512100777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008297121008
Sonepar Artikelnummer
120185167
Hersteller Artikelnummer
0512100777
Hersteller Typ
0512100777
Hersteller Artikel Nr.:
0512100777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.067 kg
Mit 2-poligem Schalter Wiederanschließbar Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~, 50 Hz, 3680 W


