REV - Steel Craft 2-fach Steckdose mit Wegeleuchte o. Zuleitu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0087750712
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 2.612 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341704849
Sonepar Artikelnummer
120960456
Hersteller Artikelnummer
0087750712
Hersteller Typ
0087750712
Hersteller Artikel Nr.:
0087750712
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.612 kg
Spritzwassergeschützt, IP 44 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel 3 Befestigungsarten: - A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten - B: Erdspieß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc. - C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, etc. Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung 4 kWh / 1000 h Nichtrostende Metallausführung Für den Außenbereich Technische Daten LED: 150 Lumen, 6500 Kelvin Lebensdauer: 30.000 h Technische Daten: 230 V~; 3500 W Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 665 x 165 mm Farbwiedergabeindex RA: ≥ 70 Abstrahlwinkel: ≥ 100° Schutzklasse: I Umgebungstemperatur: -20° C bis +40° C Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G


