REV - Steel Craft 2-fach Steckdose ohne Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0087710712
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 2.221 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341704818
Sonepar Artikelnummer
120960455
Hersteller Artikelnummer
0087710712
Hersteller Typ
0087710712
Hersteller Artikel Nr.:
0087710712
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.221 kg
Spritzwassergeschützt, IP 44 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel 3 Befestigungsarten: - A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten - B: Erdspieß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc. - C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, etc. Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung Nichtrostende Metallausführung Für den Außenbereich Technische Daten: 230 V~; 3500 W Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 565 x 165 mm


