REV - Steel Craft Wegeleuchte ohne Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0087730712
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 2.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341704825
Sonepar Artikelnummer
120960458
Hersteller Artikelnummer
0087730712
Hersteller Typ
0087730712
Hersteller Artikel Nr.:
0087730712
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.004 kg
Spritzwassergeschützt, IP 44 3 Befestigungsarten: - A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten - B: Erdspieß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc. - C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, etc. Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung 4 kWh / 1000 h Nichtrostende Metallausführung Für den Außenbereich Technische Daten LED: 150 Lumen, 6500 Kelvin Lebensdauer: 30.000 h Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 565 x 165 mm Farbwiedergabeindex RA: ≥ 70 Abstrahlwinkel: ≥ 100° Schutzklasse: I Umgebungstemperatur: -20° C bis +40° C Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G


