REV - StUP ws Steckdose 3-f.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0510080777
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 3
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297100805
Sonepar Artikelnummer
120185201
Hersteller Artikelnummer
0510080777
Hersteller Typ
0510080777
Hersteller Artikel Nr.:
0510080777
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.135 kg


