REV - Übergangsst.2xEuro 1xSchutz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512733777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297127338
Sonepar Artikelnummer
120185184
Hersteller Artikelnummer
0512733777
Hersteller Typ
0512733777
Hersteller Artikel Nr.:
0512733777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg
1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen 16 A, 250 V~, 3500 W


