Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - USB-Ladegerät Flex 3 in 1 weiß

kopierenkopieren
REV - USB-Ladegerät Flex 3 in 1 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020840103

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.626 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341722317

Sonepar Artikelnummer

120960467

Hersteller Artikelnummer

0020840103

Hersteller Typ

0020840103

Hersteller Artikel Nr.:

0020840103

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.626 kg

3 in 1 Ladegerät: Lightning, Micro USB, USB-C Stecker Ausziehbares Ladekabel: 80 cm Mit erhöhtem Berührungsschutz USB Port Typ A für eigenes Ladekabel USB: 5,0 VDC; max. 3,1 A; max. 15,5 W (gesamt); max. 2,4 A; max. 12,0 W (pro Ladeport) Schutzart: IP 20 1 x Schutzkontakt-Steckdose Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,9 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 81,7 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W Steckdose: 230 V~; 50 Hz; 16 A; 3680 W