Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - USB Ladegerät Quad 3A + 1C weiß

kopierenkopieren
REV - USB Ladegerät Quad 3A + 1C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020820103

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.431 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341722430

Sonepar Artikelnummer

120960468

Hersteller Artikelnummer

0020820103

Hersteller Typ

0020820103

Hersteller Artikel Nr.:

0020820103

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.431 kg

1 x USB Typ C: max. 3,0 A; 15,0 W 3 x USB Typ A: max. 2,4 A; 12,0 W pro Port (max. 4,8 A; 24,0 W über alle 3 Ports) Gesamtladeleistung über alle 4 Ports: max. 4,8 A; 24,0 W Für Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras, etc. Max. 600 g Last (für USB-Gerät und Stecker / Netzteil / Netzadapter zusammen) 4 USB-Anschlüsse (3 x USB Typ A & 1 x USB Typ C) Mit praktischer Ladeschale IP 20, für trockene Innenräume Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,6 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 78,9 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,07 W Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C Abmessungen (BxHxT): ca. 69,2 x 67 x 35 mm (ohne Stecker)