REV - USB Ladegerät Wireless Charger kompakt weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020870103
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.611 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341722423
Sonepar Artikelnummer
120960469
Hersteller Artikelnummer
0020870103
Hersteller Typ
0020870103
Hersteller Artikel Nr.:
0020870103
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.611 kg
1 x USB Typ A: max. 2,4 A; 12,0 W 1 x Schutzkontaktsteckdose (230 V~; 50 Hz; 16 A; max. 3680 W) mit erhöhtem Berührungsschutz 1 x Induktionsladefläche (10 W) Für Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras, etc. Max. 300 g Last (für USB-Gerät und Stecker / Netzteil / Netzadapter zusammen) Mit praktischer Ladeschale Ladeleistung: max. 3,1 A; 15,5 W Ausgang Wireless Charger: 5,0 VDC; max. 5,0 W / 9,0 VDC; max. 10,0 W Frequenz: 110 kHz - 205 kHz Frequenzband: 100 kHz - 300 kHz Max. Sendeleistung: 10 W Standby-Verbrauch: 0,09 W IP 20, für trockene Innenräume USB-Port: - Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,1 % - Effizienz bei geringer Last (10 %): 65,2 % - Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W Schutzklasse: I Nenndaten: 230 V~; 16 A; 50 Hz Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C Abmessungen (HxBxT) mit Stecker: ca. 125 x 70 x 86 mm Abmessungen (HxBxT) ohne Stecker: ca. 125 x 70 x 49 mm


