Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

REV - Verl. H05VV-F SK 10m ws

kopierenkopieren
REV - Verl. H05VV-F SK 10m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0016100114

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.184 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008297056478

Sonepar Artikelnummer

120185208

Hersteller Artikelnummer

0016100114

Hersteller Typ

0016100114

Hersteller Artikel Nr.:

0016100114

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.184 kg

H05VV-F 3G1,5 mm² Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 16 A, 230 V~, max. 3500 W