Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Verl. H05VV-F SK 10m ws

kopierenkopieren
REV - Verl. H05VV-F SK 10m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0016100149

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.182 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045413100042

Sonepar Artikelnummer

121388708

Hersteller Artikelnummer

0016100149

Hersteller Typ

0016100149

Hersteller Artikel Nr.:

0016100149

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.182 kg

Schutzkontakt-Verlängerung für eine flexible und sichere Stromverbindung Ihrer elektrischen Geräte im Haushalt. Die Verlängerungsleitung bietet eine 10 m lange hochwertige Kunststoff-Leitung mit stabilem Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker auf der einen und eine Schutzkontakt-Kupplung auf der anderen Seite. Die Schutzkontakt-Kupplung ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Elastisches Stromkabel in verschiedenen Längen - zum einfachen Überbrücken von Abständen zwischen Steckdosen und Elektrogeräten mit einer Belastbarkeit bis