Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Verlängerung Powersplit H05VV-F3G1,5 3m weiß

kopierenkopieren
REV - Verlängerung Powersplit H05VV-F3G1,5 3m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0016130114

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 4.312 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341700803

Sonepar Artikelnummer

120960480

Hersteller Artikelnummer

0016130114

Hersteller Typ

0016130114

Hersteller Artikel Nr.:

0016130114

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.312 kg

Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 mm² Mit Überlastungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Für den Innenbereich Max. 3500 W Mittlere mechanische Beanspruchung