Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Verlängerung Powersplit H05VV-F3G1,5 5m schwarz

kopierenkopieren
REV - Verlängerung Powersplit H05VV-F3G1,5 5m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0016150514

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 5.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341700858

Sonepar Artikelnummer

120960488

Hersteller Artikelnummer

0016150514

Hersteller Typ

0016150514

Hersteller Artikel Nr.:

0016150514

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.750 kg

Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 mm² Mit Überlastungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Für den Innenbereich Max. 3500 W Mittlere mechanische Beanspruchung