REV - Z-Uhr digital IP44 gr-gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0025750409
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.215 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4008297051374
Sonepar Artikelnummer
120179666
Hersteller Artikelnummer
0025750409
Hersteller Typ
0025750409
Hersteller Artikel Nr.:
0025750409
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.215 kg
Digitale Schaltuhr 230 V~ 50 Hz, 8 A,Farbe grau/grün, 20 Schaltzeiten proTag, 140 Schaltzeiten pro Woche, kleinster Schaltabstand 1 Minute, Schaltleistung 1800 Watt, Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm, Gangreserve: ca. 100 h, 12/24 h-Anzeige, Countdown- und Zufallsfunktion, mit Kinderschutz, Spritzwassergeschützt IP44, Temperaturbereich: -15° C bis +55° C


