REV - Z-Uhr digital ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0025100109
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4006341670731
Sonepar Artikelnummer
120185194
Hersteller Artikelnummer
0025100109
Hersteller Typ
0025100109
Hersteller Artikel Nr.:
0025100109
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.120 kg
Mit Kinderschutz 20 Tages-/Wochenprogramme mit 140 Ein-/Ausschaltzeiten Schaltleistung: max. 1800 W Kleinster Schaltabstand: 1 min Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA Gangreserve: ca. 100 h Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm 12 / 24 h-Anzeige Countdown- und Zufallsfunktion Manuelles Einschalten möglich Für den Innenbereich 230 V~, 50 Hz, 7,8(2) A


