Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Zul. Unik. H05RR-F3G 1,0 2m sw

kopierenkopieren
REV - Zul. Unik. H05RR-F3G 1,0 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0505623555

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.218 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008297056232

Sonepar Artikelnummer

120185176

Hersteller Artikelnummer

0505623555

Hersteller Typ

0505623555

Hersteller Artikel Nr.:

0505623555

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.218 kg

H05RR-F 3G1,0 mm² Mit Schutzkontaktstecker und Gerätekupplung 10 A, 230 V~, max. 2300 W