RIDGID - 10'' Gusseisen Rohrzange gerade
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31010
Länge - 250 mm
Spannbereich - 40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 1 1/2 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310101
Sonepar Artikelnummer
120972228
Hersteller Artikelnummer
31010
Hersteller Typ
31010
Hersteller Artikel Nr.:
31010
Länge:
250 mm
Spannbereich:
40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
1 1/2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.810 kg
Rohrzangen gerade Modell 10. Gerade Rohrzangen haben eine robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Hochleistungsrohrzangen stimmen mit der Bundesvorgabe GGG-W65IE, Typ II, Klasse A, überein. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 40 mm (1 1/2 Zoll). Größe 250 mm (10 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher. Gewicht 0,8 kg.


