RIDGID - 10'' RapidGrip Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10348
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 0.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691103482
Sonepar Artikelnummer
120972148
Hersteller Artikelnummer
10348
Hersteller Typ
10348
Hersteller Artikel Nr.:
10348
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.770 kg
Modell 10 Rapidgrip Rohrzange. Schnelle Einhandbedienung ermöglicht schnelleres Arbeiten. Federbelastete Hackenbacke sorgt für schnelle ratschenartige Wirkung. Einzigartige Kombination aus Unter- und Hackenbacke, die das Werkstück fest Greifen und für sicheren Halt sorgen. Gewicht 0,7 kg. Rohrkapazität 40 mm (1 1/2 Zoll). Grifflänge 250 mm.


