Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 101 Mini Rohrabschneider, 28mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 101 Mini Rohrabschneider, 28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40617

  • Rohrdurchmesser - 6 .. 28 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691406170

Sonepar Artikelnummer

120972455

Hersteller Artikelnummer

40617

Hersteller Typ

40617

Hersteller Artikel Nr.:

40617

Rohrdurchmesser:

6 .. 28 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.220 kg

101 Mini-Rohrabschneider für beengte Arbeitsbereiche. Besonders für den Einsatz an beengten Bereichen, für Rohre aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Messing mit geringem Durchmesser, entworfen. die Rollen sind mit Nuten für Schnitte nahe an Bördelung ausgestattet. Mit dem starken und leichtgewichtigen Schlitten- und Schneidradgehäuse und dem großen Vorschub-Rändelknauf kann der Schneidedruck leicht gesteuert und somit saubere Schnitte erzielt werden. Schneidrad E-3469 für Kupfer, Aluminium, Messing. Ersatzschneidrad im Knauf. Kann mit optionaler Ratsche 118 Genutzt werden. Kapazität: 6 - 28 mm. Gewicht 0,23 kg.