RIDGID - 1010 STANDHANDMUTTERSCHLÜSSEL
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31170
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 0.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311702
Sonepar Artikelnummer
120972435
Hersteller Artikelnummer
31170
Hersteller Typ
31170
Hersteller Artikel Nr.:
31170
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.760 kg
1010 Standhahnmutterschlüssel 10 Zoll. Der RIDGID Standhahnmutterschlüssel ist das ideale Werkzeug für die Verwendung in beengten Bereichen und unter Spülbecken. Federbelastete Backen aus geschmiedetem legierten Stahl ermöglichen schnelle Einhand-Ratschenwirkung. Spannstift hält den Kopf in jeder Stellung bis zu 90 Grad. Rohrkapazität 10-32 mm (3/8-1 1/4 Zoll). Länge 250 mm (10 Zoll). Gewicht 0,8 kg.


