RIDGID - 1017 Standhahnmutterschlüssel
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31175
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311757
Sonepar Artikelnummer
120972436
Hersteller Artikelnummer
31175
Hersteller Typ
31175
Hersteller Artikel Nr.:
31175
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.900 kg
1017 Standhahnmutterschlüssel 10-17 Zoll. Der RIDGID Standhahnmutterschlüssel ist das ideale Werkzeug für die Verwendung in beengten Bereichen und unter Spülbecken. Federbelastete Backen aus geschmiedetem legierten Stahl ermöglichen schnelle Einhand-Ratschenwirkung. Spannstift hält den Kopf in jeder Stellung bis zu 90 Grad. Die teleskopschäfte von Modell 1017 und 1019 lassen sich rasch auf Längen von 10 Zoll bis 17 Zoll einstellen. Rohrkapazität 10-32 mm (3/8-1 1/4 Zoll). Länge 250-425 mm (10-17 Zoll). Gewicht 0,9 kg.