RIDGID - 101ML Mini Rohrabschneider, 28
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21938
Rohrdurchmesser - 6 .. 28 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691219381
Sonepar Artikelnummer
120972273
Hersteller Artikelnummer
21938
Hersteller Typ
21938
Hersteller Artikel Nr.:
21938
Rohrdurchmesser:
6 .. 28 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.200 kg
101-ML Mini Verbundrohr-Rohrabschneider für beengte Bereiche. die Rollen sind mit Nuten für Schnitte nahe an Bördelung ausgestattet. Mit dem starken und leichtgewichtigen Schlitten- und Schneidradgehäuse und dem großen VorschubRändelknauf kann der Schneidedruck leicht gesteuert und somit saubere Schnitte erzielt werden. Das Modell 101-ML ist ausschließlich für Verbundrohre vorgesehen. Kapazität: 6-28 mm.


