Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 103 Mini Rohrabschneider 16mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 103 Mini Rohrabschneider 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32975

  • Rohrdurchmesser - 3 .. 16 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691329752

Sonepar Artikelnummer

120972454

Hersteller Artikelnummer

32975

Hersteller Typ

32975

Hersteller Artikel Nr.:

32975

Rohrdurchmesser:

3 .. 16 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.100 kg

103 Mini-Rohrabschneider für beengte Arbeitsbereiche. Besonders für den Einsatz an beengten Bereichen, für Rohre aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Messing mit geringem Durchmesser, entworfen. die Rollen sind mit Nuten für Schnitte nahe an Bördelung ausgestattet. Mit dem starken und leichtgewichtigen Schlitten- und Schneidradgehäuse und dem großen Vorschub-Rändelknauf kann der Schneidedruck leicht gesteuert und somit saubere Schnitte erzielt werden. Schneidrad E-3469 für Kupfer, Aluminium, Messing. Kapazität: 3 - 16 mm. Gewicht 0,15 kg.