Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 104 Mini Rohrabschneider 24mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 104 Mini Rohrabschneider 24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32985

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691329851

Sonepar Artikelnummer

120972272

Hersteller Artikelnummer

32985

Hersteller Typ

32985

Hersteller Artikel Nr.:

32985

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.160 kg

104 Mini-Rohrabschneider für beengte Arbeitsbereiche. Besonders für den Einsatz an beengten Bereichen, für Rohre aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Messing mit geringem Durchmesser, entworfen. die Rollen sind mit Nuten für Schnitte nahe an Bördelung ausgestattet. Mit dem starken und leichtgewichtigen Schlitten- und Schneidradgehäuse und dem großen Vorschub-Rändelknauf kann der Schneidedruck leicht Gesteuert und somit saubere Schnitte erzielt werden. Schneidrad E-3469 für Kupfer, Aluminium, Messing. Kapazität: 5 - 24 mm. Gewicht 0,15 kg.