RIDGID - 1100 Werkbank 83x50cm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16601
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 94036090
Gewicht - 20.870 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691166012
Sonepar Artikelnummer
120972329
Hersteller Artikelnummer
16601
Hersteller Typ
16601
Hersteller Artikel Nr.:
16601
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94036090
Gewicht:
20.870 kg
Werkbank 1100. Robuste Konstruktion. Speziell behandelte stabile Holzarbeitsfläche für Wasser- und Staubbeständigkeit. Die Beine sind aus einer für schwere Lasten ausgelegten Rohrkonstruktion gefertigt. Die Werkbänke sind problemlos auf- und abzubauen und leicht zu transportieren. In 3 Größen erhältlich. Stärke Arbeitsplatte 30 mm. Arbeitplatte 83 x 50 cm, Höhe 80 cm. Gewicht 21 kg.


