Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 117 Mini Rohrabschneider 24mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 117 Mini Rohrabschneider 24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97787

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691977878

Sonepar Artikelnummer

120972453

Hersteller Artikelnummer

97787

Hersteller Typ

97787

Hersteller Artikel Nr.:

97787

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.140 kg

117 Mini-Rohrabschneider für beengte Arbeitsbereiche. Besonders für den Einsatz an beengten Bereichen, für Rohre aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium, Messing und Kunststoff mit geringem Durchmesser, entworfen. die Rollen sind mit Nuten für Schnitte nahe an Bördelung ausgestattet. Mit dem starken und leichtgewichtigen Schlitten- und Schneidradgehäuse und dem großen Vorschub-Rändelknauf kann der Schneidedruck leicht gesteuert und somit saubere Schnitte erzielt werden. Die Modelle 117 und 118 sind mit einem selbst zuführenden Schneidrad ausgestattet, das nach einmaligem Anziehen des Knaufs automatisch schneidet (Autofeed). Die Modelle 101, 117 und 118 sind mit einem Ersatzschneidrad im Knauf ausgestattet. Schneidrad E-3469 für Kupfer, Aluminium, Messing. Kapazität: 5 - 24 mm. Gewicht 0,15 kg.