RIDGID - 118 Ratschen-Rohrabschneider
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32573
Rohrdurchmesser - 6 .. 28 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691325730
Sonepar Artikelnummer
120972233
Hersteller Artikelnummer
32573
Hersteller Typ
32573
Hersteller Artikel Nr.:
32573
Rohrdurchmesser:
6 .. 28 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.550 kg
118 Autofeed 2-in-1 Mini-Ratschen-Rohrabschneider. Der 2-in-1 Rohrabschneider, bei dem der Rohrabschneider alleine oder mit dem Ratschengriff verwendet werden kann. Leichtes und ergonomisches Zubehör unterstützt die Verwendung des Abschneiders an beengten Stellen. Bedienerfreundlich in schwer erreichbaren Bereichen, da der Knauf nur einmal festgezogen werden muss. Von 6 - 28 mm (1/4 - 1 1/8 Zoll). Rohrabschneider wird mit einem Ersatzschneidrad E-3469 für Kupfer im Knauf geliefert. Ellipsenförmiger Knauf am Rohrabschneider. Der Ratschengriff ist ebenfalls mit dem Rohrabschneider Modell 101 kompatibel. Kapazität: 6 - 28 mm. Für Kupfer, Aluminium, Messing. Gewicht 0,48 kg.


