RIDGID - 11R 1/2''-1 1/4'' Schneidkluppe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13083
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 10.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691130839
Sonepar Artikelnummer
120972457
Hersteller Artikelnummer
13083
Hersteller Typ
13083
Hersteller Artikel Nr.:
13083
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
10.440 kg
11-R Satz mit gekapseltem Ratschen-Gewindeschneider. Gewindeschneider/Sätze beinhalten ratschensatz, Ratschengriff, Schneidköpfe und legierte Schneidbacken. Bei allen Ratschen-Gewindeschneidsätzen werden die Gleichen 11-R/12-R Schneidbacken in den Schneidköpfen eingesetzt. Passend für 1/8 Zoll bis 2 ZollSchneidköpfe. Kapazität: 1/2 Zoll bis 1 1/4 Zoll.Rechtsgewinde. Kunststoffkoffer. Gewicht 10 kg.