RIDGID - 11R HandSchneidkluppe 1/2''-2''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13088
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 14.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691130884
Sonepar Artikelnummer
120972456
Hersteller Artikelnummer
13088
Hersteller Typ
13088
Hersteller Artikel Nr.:
13088
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
14.000 kg
11-R Satz mit gekapseltem Ratschen-Gewindeschneider. Gewindeschneider/Sätze beinhalten Ratschensatz, Ratschengriff, Schneidköpfe und legierte Schneidbacken. Bei allen Ratschen-Gewindeschneidsätzen werden die gleichen 11-R/12-R Schneidbacken in den Schneidköpfen eingesetzt. Passend für 1/8 Zoll bis 2 Zoll Schneidköpfe. Kapazität: 1/2 Zoll bis 2 Zoll. Rechtsgewinde. Kunststoffkoffer. Gewicht 14,2 kg.