RIDGID - 11R HandSchneidkluppe 3/8''-2''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13078
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 15.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691130785
Sonepar Artikelnummer
120972275
Hersteller Artikelnummer
13078
Hersteller Typ
13078
Hersteller Artikel Nr.:
13078
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
15.220 kg
11-R Satz mit gekapseltem Ratschen-Gewindeschneider. Gewindeschneider/Sätze beinhalten Ratschensatz, Ratschengriff, Schneidköpfe und legierte Schneidbacken. Bei allen Ratschen-Gewindeschneidsätzen werden die gleichen 11-R/12-R Schneidbacken in den Schneidköpfen eingesetzt. Passend für 1/8 Zoll bis 2 ZollSchneidköpfe. Kapazität: 3/8 Zoll bis 2 Zoll. Rechtsgewinde. Kunststoffkoffer. Gewicht 15 kg.