RIDGID - 11R Schneidkluppe 3/8''-1 1/4''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13073
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 11.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691130730
Sonepar Artikelnummer
120972276
Hersteller Artikelnummer
13073
Hersteller Typ
13073
Hersteller Artikel Nr.:
13073
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
11.080 kg
11-R Satz mit gekapseltem Ratschen-Gewindeschneider. Gewindeschneider/Sätze beinhalten Ratschensatz, Ratschengriff, Schneidköpfe und legierte Schneidbacken. Bei allen Ratschen-Gewindeschneidsätzen werden die gleichen 11-R/12-R Schneidbacken in den Schneidköpfen eingesetzt. Passend für 1/8 Zoll bis 2 ZollSchneidköpfe. Kapazität: 3/8 Zoll bis 1 1/4 Zoll. Rechtsgewinde. Kunststoffkoffer. Gewicht 11 kg.