RIDGID - 12'' Gusseisen Rohrzange gerade
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31015
Länge - 300 mm
Spannbereich - 50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 2 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310156
Sonepar Artikelnummer
120972424
Hersteller Artikelnummer
31015
Hersteller Typ
31015
Hersteller Artikel Nr.:
31015
Länge:
300 mm
Spannbereich:
50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.260 kg
Rohrzangen gerade Modell 12. Gerade Rohrzangen haben eine robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Hochleistungsrohrzangen stimmen mit der Bundesvorgabe GGG-W65IE, Typ II, Klasse A, überein. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 50 mm (2 Zoll). Größe 300 mm (12). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher. Gewicht 1,2 kg.


