Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 1224 1/2-4'' Maschine 230V BSPT

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 1224 1/2-4'' Maschine 230V BSPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26107

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84597000

  • Gewicht - 210.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691261076

Sonepar Artikelnummer

120972256

Hersteller Artikelnummer

26107

Hersteller Typ

26107

Hersteller Artikel Nr.:

26107

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84597000

Gewicht:

210.000 kg

RIDGID 1224 BSPT 4 Zoll Gewindeschneidmaschine. Das Modell 1224 schneidet eine vielzahl von Rohren, einschließlich schwarzen, galvanisierten und kunststoffbeschichteten Rohren, Edelstahl, IMC und dickwandigen Installationsrohren sowie Stangen bis zu 30 rockwell. 230V, 1,1 kW Iinduktionsmotor, einphasig 50 Hz, hilft Geräusche zu minimieren. Ein spezieller Kontensatorstart-/Kontensatorlauf-Motor ermöglicht dem 1224, bei gegenwärtigen Spannungsabfällen, Gewinde auf verschiedenste Materilien zu schneiden. Motorsteuerung rückwärts/aus/vorwärts, Drehschalter für schwere Beanspruchung in Kombination mit Fußschalter. Getriebe 2-Gang-Getriebe im Verhältnis 3:1. Ölpumpe selbstansaugende Durchfluss-Gerotorpumpe, automatische Umsteuerung. 1/4 Zoll -2 Zoll Universal-Schneidkopf; 2 1/2 Zoll -4 Zoll zurücksetzender Schneidkopf ermöglicht das Gewindeschneiden von konischen oder geraden NPT/NPSM oder BSPT/BSPP Gewinden. Kapazität: Rohr 1/4 Zoll bis 4 Zoll (8 - 100mm), Bolzen 1/4 Zoll bis 2 Zoll (6 - 52 mm). Drehzahl 36 U/min bis 2 Zoll und 12 U/min bis 4 Zoll. Lieferung inklusive BSPT selbstöffnende Schneidköpfe 911 1/8 Zoll -2 Zoll und 914 2 1/2 Zoll -4 Zoll, Schneidbackensatz BSPT universal legierter Stahl 1/2 Zoll -3/4 Zoll, 1 Zoll -2 Zoll und Schnellstahl 2 1/2 Zoll -4 Zoll, Rohrabschneider 764, Entgrater 744 und 5 l Gewindeschneidöl. Untergestell optional z.B. Modell 150A fahrbar. Gewicht 210 kg.