Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 1233 1/2''-3'' Maschine 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 1233 1/2''-3'' Maschine 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20215

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84597000

  • Gewicht - 81.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691202154

Sonepar Artikelnummer

120972334

Hersteller Artikelnummer

20215

Hersteller Typ

20215

Hersteller Artikel Nr.:

20215

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84597000

Gewicht:

81.000 kg

RIDGID 1233 Gewindeschneidmaschine. Schneidet Gewinde in 1/8 Zoll bis 3 Zollrohr. Ständiges und ordnungsgemäßes Schmieren der Backen und des Werkstücks durch ölen über den Kopf. Geeignet für die Verwendung mit RIDGID 916, 918, und 975 Rollnutgeräten. Motor: 1.700 W universal, 50-60 hz. Spindeldrehzahl: 36 U/min. Schalter: rückwärts/aus/vorwärts, Drehschalter für schwere Beanspruchung in Kombination mit Fußschalter. Ölsystem: einstellbarer Flusss; durch den Schneidkopf, mit integriertem Ölbehälter. Selbstansaugende Dauerfluss-Gerotorpumpe. Rohrnennkapazität: 1/8 Zoll bis 3 Zoll (2 1/2 Zoll bis 4 Zol lmit optionaler Getriebeschneidkluppe Modell 141). Bolzenkapazität: 10 mm - 52 mm bis zu 30 rc. Lieferung inklusive BSPT selbstöffnende Schneidköpfe 815A 1/8 Zoll bis 2 Zoll und 928A 2 1/2 Zoll bis 3 Zoll, Schneidbackensatz BSPT universal 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll, 1 Zoll bis 2 Zoll und Schnellstahl 2 1/2 Zoll bis 3 Zoll, Rohrabschneider 763, Entgrater 743 und 5 l Gewindeschneidöl. Untergestell optional. Empfohlen wird Modell 250 klappbar. In Verbindung mit Rollnuten Modell 150A fahrbar. Gewicht 81 kg.