RIDGID - 1248 Lochsäge Installateursatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81490
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 1.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691814906
Sonepar Artikelnummer
120972469
Hersteller Artikelnummer
81490
Hersteller Typ
81490
Hersteller Artikel Nr.:
81490
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
1.240 kg
1248 Lochsägensätze. Installateursatz mit einer Auswahl von RIDGID Lochsägen und Lochsägeaufnahmen zum Schneiden von Holz, Stahl, Gusseisen, Messing und Aluminium. Die neuen RIDGID Bimetall-Lochsägen sind nun noch kosteneffektiver und bieten weiterhin eine maximale Schnittleistung. Sie verfügen über eine hochwertige Schneide aus M42 Schnellstahl und ein optimiertes Verzahnungsdesign, die die Lebensdauer im Vergleich zu den vorherigen Lochsägen verdoppeln. Externe Tests haben ergeben, dass die RIDGID Bimetall-Lochsägen schneller als vergleichbare Lochsägen der Top 5-Wettbewerber schneiden: - 39% schneller in 16 G Edelstahl 304; - 10% schneller in 1/2 Zoll OSB-Holz; - 12% schneller in 1/4 Zoll Baustahlplatte. Seitliche aussparung verbesseren die schnelle und problemlose Spanabfuhr. langlebige Seitenwand mit einer Stärke von 0,050 Zoll (verhindert kollabieren). kappe verbessert den rundlauf und reduziert vibrationen. Externe Beschichtung reduziert reibung an der Seitenwand, um effektive Schnitte zu ermöglichen. inklusive Lochsägen - 22 mm (7/8 Zoll), 29 mm (1 1/8 Zoll), 38 mm (1 1/2 Zoll), 44 mm (1 3/4 Zoll), 57 mm (2 1/4 Zoll), 67 mm (2 5/8 Zoll) und aufnahmen r1, r2S. Schnitttiefe von 49 mm (1 15/16 Zoll). Gewicht 1,5 kg.


