RIDGID - 1250 Lochsäge Mehrzwecksatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81500
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 1.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691815002
Sonepar Artikelnummer
120972487
Hersteller Artikelnummer
81500
Hersteller Typ
81500
Hersteller Artikel Nr.:
81500
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
1.450 kg
1250 Lochsägensätze. Mehrzwecksatz mit einer Auswahl von RIDGID Lochsägen und Lochsägeaufnahmen zum Schneiden von Holz, Stahl, Ggusseisen, Messing und Aluminium. Die neuen RIDGID Bimetall-Lochsägen sind nun noch kosteneffektiver und bieten weiterhin eine maximale Schnittleistung. Sie verfügen über eine hochwertige Schneide aus M42 Schnellstahl und ein optimiertes Verzahnungsdesign, die die Lebensdauer im Vergleich zu den vorherigen Lochsägen verdoppeln. Externe Tests haben ergeben, dass die RIDGID Bimetall-lochsägen schneller als vergleichbare Lochsägen der Top 5-Wettbewerber schneiden: - 39% schneller in 16 G Edelstahl 304; - 10% schneller in 1/2 Zoll OSB-Holz; - 12% schneller in 1/4 Zoll Baustahlplatte. Seitliche aussparung verbesseren die schnelle und problemlose Spanabfuhr. langlebige Seitenwand mit einer Stärke von 0,050 Zoll (verhindert kollabieren). kappe verbessert den rundlauf und reduziert vibrationen. Externe Beschichtung reduziert reibung an der Seitenwand, um effektive Schnitte zu ermöglichen. inklusive Lochsägen - 19 mm (3/4 Zoll), 22 mm (7/8 Zoll), 29 mm (1 1/8 Zoll), 35 mm (1 3/8 Zoll), 38 mm (1 1/2 Zoll), 44 mm (1 3/4 Zoll), 51 mm (2 Zoll), 57 mm (2 1/4 Zoll), 64 mm (2 1/2 Zoll) und aufnahmen r5, r2S. Schnitttiefe von 49 mm (1 15/16 Zoll). Gewicht 2,8 kg.


