RIDGID - 127 Innen/Außenentgrater
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34965R
Entgratdurchmesser - 0 .. 40 mm
Geeignet für Handbedienung - Ja
Länge - 65 mm
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691349651
Sonepar Artikelnummer
120972533
Hersteller Artikelnummer
34965R
Hersteller Typ
34965R
Hersteller Artikel Nr.:
34965R
Entgratdurchmesser:
0 .. 40 mm
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Länge:
65 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.120 kg
Innen-/Außenentgrater Modell 127. Handliches, schnelles und sauberes Innenrohrentgraten und Anfasen des Außenrandes von 6 bis 40 mm (1/4 bis 1 1/2 Zoll) Rohren. Kunststoffkonstruktion mit Klingen aus verschleißfester Stahllegierung. Ermöglicht schnelles, professionelles Entgraten von Kupfer, Aluminium, Messing und anderen Rohrtypen. Kapazität: 6 - 40 mm. Gewicht 113 g.


