Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 12x Gewindeschneidspray 600ml

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 12x Gewindeschneidspray 600ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15681

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34031910

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691156815

Sonepar Artikelnummer

120972591

Hersteller Artikelnummer

15681

Hersteller Typ

15681

Hersteller Artikel Nr.:

15681

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031910

Gewicht:

6.300 kg

Gewindeschneidspray. RIDGID Gewindeschneidöle sind frei von Chlor und anderen Halogenen, PCBS und Schwermetallen. Komplette Materialsicherheitsdatenblätter stehen zur Verfügung. Kühlt Gewinde und Rohr während der Anwendung. Beschleunigt die Zerspanung. Verbessert die Gewindequalität. Vermindert die Drehkraft beim Gewindeschneiden. 1 Karton mit 12 Stück 600 ml Spraydose.