Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 137S Entgrater bis 54mm/2''

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 137S Entgrater bis 54mm/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64908

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82076030

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691649089

Sonepar Artikelnummer

120972290

Hersteller Artikelnummer

64908

Hersteller Typ

64908

Hersteller Artikel Nr.:

64908

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82076030

Gewicht:

1.000 kg

Entgrater Modell 137S passend zum elektrischen Rohrabschneider PC 116. Der Entgrater wird vom Rohrabschneider angetrieben und entgratet schnell und sauber das Rohrstück. Kapazität bis 54 mm (2").